Fabricants | 5N-1011-CPE |
Câble de Locomotive diesel, 1/0 AWG, 2000 Volts (EPR/XL-CPE), UL RHH/RHW-2, 2000 V et C(UL) RW90 1000 V. flexibles, huile, lumière du soleil et résistants à l’Ozone, ignifuge, - 40C à 90C

Nº PIÈCE  5N-1011-CPE
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câble d’alimentation portable ou fixe pour utilisation dans les appareils, locomotives diesels-électriques, chemin de fer et transport voiture câblage, où la fiabilité est une préoccupation majeure de forage. Convient pour équipement de terrassement électrique, chauffe-eau mène aussi, pouvoir.

Caractéristiques

  • Note  : 90C humides ou sèches par UL 44
  • Flexible étamé cuivre échouage
  • Excellente résistance aux huiles, lubrifiants des engins, l’ozone, du soleil, chaleur et flamme
  • Conçu pour résister à la flexion continue

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2 KV

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit DLO
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2KV
Normes UL/CSA