APPROVED MANUFACTURERS | 5N-5351-CPE |
Câble de locomotive Diesel, 535 KCMIL, 2000 Volts (EPR/XL-CPE), UL RHH/RHW-2, 2000 V et C(UL) RW90 1000 V. flexible, résistant à l'huile, à la lumière du soleil et à l’Ozone, ignifuge, - 40C à 90C
Applications
Câble d’alimentation portable ou fixe pour utilisation dans les appareils, locomotives diesels-électriques, chemin de fer et transport voiture câblage, où la fiabilité est une préoccupation majeure de forage. Convient pour équipement de terrassement électrique, chauffe-eau mène aussi, pouvoir.
Caractéristiques
- Note : 90C humides ou sèches par UL 44
- Flexible étamé cuivre échouage
- Excellente résistance aux huiles, lubrifiants des engins, l’ozone, du soleil, chaleur et flamme
- Conçu pour résister à la flexion continue
Description des spécifications
Chef d’orchestre : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE : 90C
TENSION : 2 KV
Spécifications :
Code UNSPSC | 26121539 |
---|