Fabricants | 5PN-4008 |
Le mien Power Feeder avec sol-Check, EPR/CPE, 8000 Volt, 90C, 3 conducteurs, 4/0 AWG

Nº PIÈCE  5PN-4008
Minimum de 5 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Procure une distribution haute tension destinée aux installations permanentes. Est conçu pour une utilisation dans des trous souterrains, mines et alésage, également dans les installations aériennes, conduits ou enfouissement direct.

Caractéristiques

  • Excellente résistance de chaleur, l’humidité, huile, corona, chimique et rayonnement
  • Rigidité diélectrique élevée
  • Stabilité électrique sous tension
  • Faibles pertes diélectriques
  • Extrusion triple constitue une électrode pratiquement parfaite, éliminant les contraintes électriques inégales
  • Robuste et fiable
  • Très résistant à la déchirure, piqûres, abrasions, huile, flamme

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EP-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE (EPR)
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 8KV
Code UNSPSC 26121629