Fabricants | 5R-1011 |
C 1/0-1 259 STR BC CAVALIER EP 15KV 90C ROUGE

Nº PIÈCE  5R-1011
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Coque/isolation EPR

Applications

Câbles d’appoint temporaires sont prévus pour utilisation comme alimentation flexible conduit aux portions de by-pass de lignes électriques aériennes. Ils sont également utilisés dans les équipements où il faut un câble souple nonshielded.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 15 KV

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine CAOUTCHOUC NBR/PVC-NITRILE BUTADIÈNE/PVC
Type de produit CAVALIER
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 15KV