Fabricants | 5-0203-5 kV-C |
2-3 C BC STR SHD-GC EPR/CPE 5KV 90C W/ENCORE CHK CV GUÉRI BLK JKT CSA FT5 MSHA

Nº PIÈCE  5S-0203-5KV-C
Minimum de 1524 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Plage de tension 5KV
Normes MSHA