Fabricants | 5-0603-2 kV-C |
6-3 C BC STR SHD-GC EPR/CPE 2KV 90C GRND CHK CV DURCI BLK JKT CSA FT5 MSHA

Nº PIÈCE  5S-0603-2KV-C
Minimum de 1524 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Normes MSHA
Plage de tension 2KV