Fabricants | 5-0802-2 kV-L |
8-3 C TNC STR SHD-GC EPR/CPE 2KV 90C W/ENCORE CHK PLOMB DURCI BLK JKT CSA FT5 MSHA

Nº PIÈCE  5S-0802-2KV-L
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Type d'écran/blindage TRESSE
Écran/blindage BLINDÉ
Normes MSHA
Plage de tension 2KV
Code UNSPSC 26121629