Fabricants | 5-5003-5 kV-C |
500-3 C TNC STR SHD-GC EPR/CPE 5KV 90C ENCORE CHK CV GUÉRI BLK JKT CSA FT5 MSHA

Nº PIÈCE  5S-5003-5KV-C
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 500 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Type d'écran/blindage TRESSE
Écran/blindage BLINDÉ
Normes MSHA
Plage de tension 5KV
Code UNSPSC 26121629