Fabricants | 8E-1001-02 |
10-1 C 19STR TNC SF-2-2 COUDRE SIL RBR GLS BRD JKT 200C 600V BLK UL 3075

Nº PIÈCE  8E-1001-02
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine GL-BRD-VERRE ÉTAMÉ
Type de produit À HAUTE TEMPÉRATURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V