Fabricants | 8 M-1401-04 |
14-1 C 41STR TNC SRML SIL SEWF-2 RBR GLS BRD JKT150C 600V GRN UL3231/3070

Nº PIÈCE  8M-1401-04
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine GL-BRD-VERRE ÉTAMÉ
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V