Fabricants | 8n-1403-1 |
Câble SRGK, 14 AWG, conducteurs 3 7 brins, Tin recuites cuivre, 600V, isolation silicone-caoutchouc, fibre K Jacket

Nº PIÈCE  8N-1403-1
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine K-FIBRE-KEVLAR TRESSE
Type de produit À HAUTE TEMPÉRATURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V