Fabricants | 8n-1407 |
14-7 C 7STR TNC SRGK SIL RBR K-FIBRE BRD JKT 600V 200C E2

Nº PIÈCE  8N-1407
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation caoutchouc-silicone
Verre étamé/tressé veste K-fibre
600 V

Applications

Approprié pour l’installation au-dessus du sol dans un conduit ou dans les applications où la résistance à hautes températures de flamme avec étanchéité du circuit est nécessaire. Ces câbles sont particulièrement adaptées aux applications utilitaire dans des centrales conventionnelles.

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Silicon Rubber (SR)
TEMPÉRATURE  : 200C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine K-FIBRE-KEVLAR TRESSE
Type de produit À HAUTE TEMPÉRATURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V