Fabricants | 8NP-0401 | |
4-1 C 133 STR CL908 PLOMB MOTEUR NEO INS BLK JKT 90C CSA C22,2 NO.116

Nº PIÈCE  8NP-0401
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation NÉO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CÂBLE MOTEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes CSA
Plage de tension 600 V