Fabricants | 8TC-1001 |
10-1 C STR NPC MG MICA GLS/FBR GLS BRD TAN 600V 450C UL5335/5107

Nº PIÈCE  8TC-1001
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolant en composite verre mica
Veste de tresse de fibre de verre
600 V
AWM UL Style 5107/5335

Applications

Câblage des équipements commerciaux ou industriels de très haute température. Utile pour les environnements à température élevée où moins bien notés de câbles ne fonctionnera pas correctement.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre plaqué de Nickel
ISOLATION  : Silicate Transparent - MICA
TEMPÉRATURE  : 450C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur NICKEL PLAQUÉ CUIVRE
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SILICATE DE MICA TRANSPARENT
Matériau de gaine GL-BRD-VERRE ÉTAMÉ
Type de produit À HAUTE TEMPÉRATURE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 600 V