Fabricants | 8TGG-0401 |
4-1 C TGGT STR NPC TFE GLS GLS BRD JKT 600V 250C UL CSA

Nº PIÈCE  8TGG-0401
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PTFE/verre
Composite de fibre de verre-tresse
600 V
UL 5256/5196

Applications

Pour servir le câblage interne des données commerciales et industrielles, chauffage et la cuisson des équipements et appareils analogues de haute température.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre plaqué de Nickel
ISOLATION  : Polytetraflouroethylene (TFE)
TEMPÉRATURE  : 250C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur NICKEL PLAQUÉ CUIVRE
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TFE-POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE & PTFE
Matériau de gaine GL-BRD-VERRE ÉTAMÉ
Type de produit EXPLOITATION MINIÈRE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V