Fabricants | PV-1207-UL-2KV-01 |
Fil photovoltaïque solaire, 2 KV, 12 AWG, 7 fils, blanc, isolation XLPE, UL 4703, RHW-2 / USE-2, 90C, ROHS

Nº PIÈCE  PV-1207-UL-2KV-01
Minimum de 100 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PV photovoltaïque fil est fabriqué avec des conducteurs en cuivre multibrins avec isolation XLP monocouche, nus ou conducteurs étamés, - 40C à + 90C, 600 volts, direct burial, résistant à la lumière du soleil et conforme ROHS.

Prix de dédouanement appliqué au stock disponible uniquement. Disponible seulement épuisement des stocks. Non annulable/Non-consignées

Applications

Destiné aux applications de l’énergie solaire, la cote 90C pour exposés ou dissimulé de câblage dans des endroits humides ou secs et pour l’enterrement direct lorsqu’il est utilisé comme conducteurs d’utilisation-2.

Description des spécifications

Conducteurs en cuivre multibrins
Isolation XLP
UL sujet 4703
UL {[# 0]}
UL {[# 0]}

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PRESSURISÉ
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 2KV
Code UNSPSC 26121603