ALPHA WIRE | G1101/4 BK002
GRP-110 polyester tressé extensible gaines, 0,12" minimale fournie I.D

Nº PIÈCE FAB.  G1101/4 BK002
Nº PIÈCE  AGRP-110-1/4-0
Disponible par incréments de 50 pieds
Minimum 50 pieds
En stock

Description

Alpha GRP est un manchon en polyester tissé léger et extensible qui offre une grande flexibilité avec une résistance élevée à l’abrasion et à la coupe. Le tissage ouvert permet une grande gamme d’expansion du diamètre du manchon, assurant ainsi une facilité d’installation et d’action de préhension sur une large gamme de formes et de tailles. Le manchon en PRV est un manchon de protection idéal pour les faisceaux de fils, les harnais, les tuyaux pneumatiques, les conduites hydrauliques et les pièces de machine hautement polies ou filetées.

Applications

Alpha a une gaine pour votre application avec des options qui sont parfaits pour les faisceaux de fils souples, protection contre la chaleur et la défense contre les produits chimiques ou à l’abrasion.

Caractéristiques

  • N’est pas affectée par les environnements de la plupart des produits chimiques et solvants communs (fréon, détergents, savons, eau de Javel et eau)
  • Résistance de champignon  : Pas de croissance
  • Résistant aux coupures couvrant pour fils, câbles et tuyaux
  • Groupement de fil et les mobiliser
  • Gaine pour câble plat
  • Léger, Flexible routage
  • Élevée à l’Abrasion et la résistance de passage
  • Applications gratuits/champignon-imputrescible

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Code couleur militaire NOIR
Double NON
Gaines NON
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
Enveloppe de spirale NON
MIL SPEC OUI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Matériel/Type PSE-POLYESTER
Spécifications militaires MIL-I - 631D
Taille par Fractions de pouces 1/4 PO
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
Code UNSPSC 39131602