HOFFMAN enceintes INC | G280616G060
Air conditionné, contrôle de 115V 6000BTU avec Comm, taille/Dim  : 28,55X16,97X10.10, matériau  : acier, finition  : Lt gris

Nº PIÈCE FAB.  G280616G060
Nº PIÈCE  646130
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Compresseur rotatif à haut rendement énergétique sur la plupart des modèles
  • Fluides frigorigènes respectueux de la planète de R407c et R134a
  • 115, 230 et 400/460 V AC 3 phases puissance absorbée sur la plupart des modèles
  • Répertorié UL pour épargner temps et argent aux clients avec les homologations
  • Modèle en plein air, plage d’utilisation temperure de - 40 F /-40 C à F 131/55 C
  • Options de montage extérieur et partiellement encastrés
  • Dessin ou modèle industriel attractif en évitant l’utilisation de fixations visibles
  • Thermostat mécanique fiable sur le côté du boîtier de l’appareil ; affichage numérique d’inlude modèles climatiseur intérieur côté ambiant
  • Double côté condenseur aérauliques pour la redondance de la performance sur les modèles G52 et G57
  • Galvanisé couvercle tôle pour usine robuste et environnements extérieurs
  • Brides de montage facile pour une installation simple
  • Adaptateur de découpe oions pour les enveloppes avec climatiseurs GENESIS et T-Series, permettent aux utilisateurs de facilement la transition vers la nouvelle unité
  • Serpentin réfrigérant résistant à la poussière permet à l’appareil être exécuté sans filtre, dans la plupart des applications
  • Filtre à tamis nettoyable et réutilisable en aluminium protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
  • Matériel, joints et manuel d’utilisation fourni avec l’appareil de montage
  • Chaque unité fonctionnelle testée avant l’expédition
  • Les modèles de climatiseur intérieur standard comprennent également  :
  • Gestion des condensats opérant avec radiateur str
  • Mise hors tension relais contacteur de porte et autres exigences du système
  • Mauvais fonctionnement interrupteur
  • Les modèles de climatiseur extérieur standard comprennent également  :
  • Capable de Telcordia GR-487
  • Composants résistant à la corrosion
  • Mauvais fonctionnement interrupteur
  • Compresseur réchauffeur
  • Tête de pression conp 2000 Watt G28, G52 et réchauffeur de boîtier G57 3000 Watt

Spécifications  :

Matériel ACIER (DOUX)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.