GALLAGHER | G28812
Rs485 Fibre Transceiver - Multimode

Nº PIÈCE FAB.  G28812
Nº PIÈCE  598115
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Réseau de fibre optique permet une communication RS485, y compris la synchronisation d’un grand nombre de contrôleurs de la clôture, sur de grandes distances
  • Prend en charge HBUS, GBU, LV synchroniser les appareils, Transparent jusqu'à 1Mbps
  • canaux de données indépendantes 2 ona une seule fibre optique
  • Supporte point à point, linéaire ajouter-goutte-répéter et redondant d’autoguérison topologies d’anneau
  • Monomode version prend en charge jusqu'à 40km entre émetteurs-récepteurs de fibre
  • Multimode version prend en charge jusqu'à 4km entre émetteurs-récepteurs de fibre
  • Relais et LED indication de pannes de ports et de dommages de réseau
  • Indication LED de l’État
  • Gallagher standard offset biais des niveaux et résiliation sont pris en charge

Description des spécifications

Numéro de pièce, G28811 monomode 9/125µ = 19 dB @ 1310nm
Numéro de pièce, G28812 fibre Multimode 50/125µ ou 62,5/125 µm = 16 dB @ 1310nm
Limite de connexions, 64 RS485 périphériques par émetteur-récepteur 32 par canal
Connecteur, vis bornes données / T Type optique
Dimensions L x l x H 4,1 "x 3,7" x 1,1 "
Couleur, argent

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Code UNSPSC 43223301

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.