PANDUIT | G2X3LG6
Fendue conduit, PVC, 50,8 mm X 76,2 % mm X 6', gris clair

Nº PIÈCE FAB.  G2X3LG6
Nº PIÈCE  247899
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Spécifications
  • En PVC sans plomb
  • Température d’utilisation continue reconnus UL  : 122 F (50 C)
  • UL94 Cote d’inflammabilité de V-0
  • Est conforme à la norme NFPA 79-2002 exigence section 14.3.1 pour matériau ignifuge
  • Fourni avec trous de fixation

Spécifications  :

Composants GAINE FENDUE STANDARD
Gaine fibre H x W 2 "X 3"
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE