CORNING | G909012GPNDDU050F
Pretium EDGE Solutions Trunk Cable, Bend-amélioration monomode (OS2), connecteur PSG PSG connecteur, 12 fibre, avec jambes de pouce 33/33, tirant poignée d’un côté, 50 ft

Nº PIÈCE FAB.  G909012GPNDDU050F
Nº PIÈCE  398455
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Câbles de tronc pretium EDGE Solutions utilisent le connecteur du PSG, une fibre-12 pousser/tirer un connecteur optique avec un encombrement similaire au connecteur SC simplex. Ces connecteurs haute densités servent à considérablement accélérer le processus d’installation de réseau, minimiser les erreurs et réduit l’espace. Troncs de Solutions pretium bord utilisant des connecteurs du PSG supporter 12 à 144 fibres.
Câbles de tronc pretium EDGE Solutions utilisent une solution de câble haute densité, ce qui entraîne jusqu'à 65 pourcentage encombrement réduit. Cinq à six fois la fibre capacité du bac est possible sur les solutions traditionnelles de câblage plus volumineuses tout en minimisant le poids du bac à câble et trouble de l’air de refroidissement. Les câbles de tronc contiennent la fibre optique de Corning ClearCurve, qui permet un rayon de courbure de cinq fois le câble de diamètre extérieur et pour les petites bobines de stockage mou ou boucles. La fonctionnalité de câbles un 2 mm tour de furcation qui offre améliorée de stockage mou et du routage facile.
Troncs de pretium EDGE Solutions disposent d’un design de fiche de furcation qui offre sans stress-décharge de traction du câble, et une fiche de furcation de petite envergure permet l’installation de tous les chefs de la fibre à l’intérieur d’un 1U logement. Tous les circuits sont livrés avec des supports de soulagement approprié pour intégrer les boîtiers Pretium EDGE Solutions et boîtiers fiche & grand systèmes. La furcation coffre dispose d’une botte de transition pour une transition sans heurts hors matériel rack/plancher. La flexibilité de la poignée permet d’installer facilement tous les coins de supports à échelle et plateau, tandis que sa conception robuste permet le tronc pour être tiré par conduit en utilisant jusqu'à 100 livres de tension tout en offrant une protection complète pour les connecteurs en tirant. Tous les circuits sont emballés sur une bobine en plastique ondulée pour une installation facile. Ce moulinet peut être facilement décomposé pour élimination rentable. Pretium EDGE Solutions troncs ont été testés et répondent aux critères inclinaison afin de s’assurer que le système est 100G prêt.

Applications

Centre de données LAN/SAN

Caractéristiques

  • Câbles à haute densité de tronc ; Permettre aux coudes de câble tronc plus serré pour stockage mou et le routage
  • Performance de perte d’insertion basse ; Permet plus de connexions dans un lien lors du déploiement d’un système compatible TIA-942
  • Universal filaire composants ; Enable se déplace, Comment ajoute et modifie sans problème de polarité ; une voie de migration simple entre applications optiques 2-fibre et parallèles
  • Solutions se terminant par usine ; Offrir une qualité constante, garantir les performances du système et réduire les temps d’installation

Description des spécifications

Type de câble de montage  : Pretium bord tronc
Type de câble  : Intérieur, ANSI/ICEA S-83-596
Catégorie de fibre  : Bend-amélioration SM (OS2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFNP)
Nombre de fibres (câble)  : 12
Gaine extérieure couleur  : jaune
Polarité  : universel
TIA-568 Type-B
Type de connecteur (Conn A)  : PSG (non-épinglé)
Virole de matériel (Conn A)  : Composite
Type de connecteur (Conn B)  : PSG (non-épinglé)
Virole de matériel (Conn B)  : Composite
Furcation Type (Conn A)  : Taille de bord Pretium 1
14,7 x 14,7 % x 108,6 mm
Pied couleur (Conn A)  : jaune
Jambe diamètre (Conn A) (métrique mm)  : 2,0 mm
Longueur (A Conn) de jambe (métrique)  : 838 mm (-0 mm / + 76 mm)
Longueur (Conn A) de jambe (US)  : 33 (-0 dans / + 3 dans)
Type de furcation (Conn B)  : Pretium EDGE taille 1, 14,7 x 14,7 % x 108,6 mm
Pied couleur (Conn B)  : jaune
Jambe diamètre (Conn B) (métrique mm)  : 2,0 mm
Longueur (Conn B) de jambe (métrique)  : 838 mm (-0 mm / + 76 mm)
Longueur (Conn B) de jambe (US)  : 33 (-0 dans / + 3 dans)
Max. Résistance à la traction pour l’Installation  : 440 N
Installation du rayon min. Bend (métrique)  : 82,5 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 3,25 po
Min. Bend rayon opération (métrique)  : mm 27,5 %
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 1,08 po
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 5,5 mm (0,3 mm)
Poids du câble (métrique)  : 32 kg/km
Poids du câble (US)  : 71 lb/1000 pi
Perte d’insertion, Max (Conn A)  : 0,75 dB
Réflectance, typique (Conn A)  :< - 55 dB
Perte d’insertion, Max (Conn B)  : 0,75 dB
Réflectance, typique (Conn B)  :< - 55 dB
Min Taille de tuyau ø (Conn A) (métrique)  : 64 mm
Min Taille de tuyau ø (Conn A) (US)  : 2,5 po
Diamètre extérieur (Conn A) (métrique)  : 41 mm
Diamètre extérieur (Conn A) (US)  : 1,6 po
Tirant Grip - connecteur A : Oui
Résistance à la traction (Conn A) (métrique)  : 440 N
Résistance à la traction (Conn A) (US)  : 100 lb
Tirant Grip - connecteur b  : aucun
Température de fonctionnement (métrique)  : -10 °C à 60 °C
-Température de fonctionnement (US)  : 14 F à 140 F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : NFPA 262, National Electrical Code (NEC), OFNP, CSA FT-6 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur FTU - MPO
Type de fibre OS2
Longueur 50 FT. | 15,24 M
Nombre de fibres FIBRES 12
Type CÂBLES DE TRONC

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.