ABB | GAF185-10-11-72
Un 3-contacteur adapté aux applications de DC-1 où les trois pôles doivent être raccordés en série dans une configuration 1-pôle jusqu'à max 1000 V DC. Utilisé avec la gamme de tension de contrôle large 20-60 V DC

Nº PIÈCE FAB.  GAF185-10-11-72
Nº PIÈCE  618645
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500