ORTRONICS | GB2X12TGBKIT
Kit de télécommunications au sol Bar

Nº PIÈCE FAB.  GB2X12TGBKIT
Nº PIÈCE  400745
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de télécommunications au sol Bar, 12W x 2" H avec 6 5/16" trou ensembles & 3 7/16" trou ensembles.

Caractéristiques

  • Fabriqué de 1/4" épais électrolytique dur pitch 110 alliage cuivre barre comprend 1-1/2" isolateurs et 1" déporté inox montage supports comprend un tube de 1/2 oz d’antioxydant mixte composé BICSI rencontre une EIA/TIA 607 normes Kit incluent es 1 - barre de terre en cuivre avec brackts et isolateurs, 6 - ergots de compression #6, 3 - cosses de compression #2, 1 - patte de compression 2/0 , 1 - cosses à compression 4/0, 12 - 1/4"-20 x 3/4 » SS hexagonale vis, 12 - 1/4" - SS 20 rondelles, 12 - 1/4 "- 20 SS écrou hexagonal, 6 - 3/8"-16 x 1 » SS hexagonale vis, 6 - 3/8 "- SS 16 rondelle-frein, & 6 - 3/8"-16 écrous hexagonaux de SS

Description des spécifications

Largeur métrique  : 305 mm
Hauteur de USA  : 2 dans. Hauteur métrique  : 51 mm

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE MISE À LA TERRE
Type de connexion COMPRESSION
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.