PANDUIT | GB4B0612TPI-1
Panduit GB4B0612TPI-1 Barre de bus de mise à la terre

Nº PIÈCE FAB.  GB4B0612TPI-1
Nº PIÈCE  323179
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La barre de bus de mise à la terre GB4B0612TPI-1 répond aux exigences BICSI et J-STD-607-A pour les applications de mise à la terre des systèmes réseau. Fabriqué en cuivre à haute conductivité et étamé pour inhiber la corrosion, il est pré-assemblé avec des supports et des isolants fixés pour une installation rapide. Les isolateurs fournissent une isolation de 600 V et l’utilisation d’étiquettes laser / jet d’encre auto-laminantes Panduit pour identifier les barres de bus.

Applications

Télécom/Centre de données

Caractéristiques

  • Répond aux exigences BICSI et J-STD-607-A pour les systèmes de réseau, mise à la terre des applications
  • En cuivre de haute conductivité et étamé pour inhiber la corrosion
  • Est livré pré-assemblé avec crochets et isolateurs fixés pour une installation rapide
  • automatique le lamineur étiquettes laser/jet d’encre permet d’identifier les barres pour rencontrer TIA/EIA-606-A, voir tableau ci-dessous

Informations techniques

BICSI/TIA-607-C, cULus

Spécifications  :

Composant JEUX DE BARRES
Code UNSPSC 39121400

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE