PANDUIT | GB4B0624TPI-1
Jeu de barres de mise à terre, BICSI 1/4 po x 4 po x 20 po (6,4 mm x 102 mm x 508 mm)

Nº PIÈCE FAB.  GB4B0624TPI-1
Nº PIÈCE  326835
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Répond aux exigences BICSI et J-STD-607-A pour les systèmes de réseau, mise à la terre des applications
  • En cuivre de haute conductivité et étamé pour inhiber la corrosion
  • Est livré pré-assemblé avec crochets et isolateurs fixés pour une installation rapide
  • automatique le lamineur étiquettes laser/jet d’encre permet d’identifier les barres pour rencontrer TIA/EIA-606-A, voir tableau ci-dessous

Description des spécifications

Jeu de barres principal de mise à la terre télécommunications
Nombre de jeux de trou 1/4 pouce Stud, 5/8 de pouce espacement des trous  : 24
Nombre de jeux de 3/8 pouce Stud Hole, 1inch espacement des trous  : 6
Nombre d’ensembles de 5/16 po de trou, espacement de 5/8 de pouce  : 24
Nombre d’ensembles de trou 7/16 pouce, 1 pouces espacement  : 6
Dimension  : longueur de 20 po x 4 po largeur x hauteur 1/4 pouce 508 x 102 x 6,4 mm

Spécifications  :

Composant JEUX DE BARRES
Type de connexion MÉCANIQUE
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306