ORTRONICS | GBV72KIT | OR-GBV72KIT
Kit de Rack Cabinet sol Bar, Vertical, 16 MM L x 6 D MM x 914 MM H, poids point 7 lb

Nº PIÈCE FAB.  GBV72KIT  | OR-GBV72KIT
Nº PIÈCE  426009
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de barre au sol verticale, 5/8 x 72 »

Caractéristiques

  • Fabriqué de 1/4" barre d’alliage de cuivre épais électrolytique dur pitch 110
  • Peut accueillir un trou cosses ou cosses de deux trous (5/8" sur le centre)
  • A 2 goujons PEM aux deux extrémités pour raccordement du conducteur de terre
  • Le kit comprend 8 - 1/4 "x 1/2" inox vis à tête hexagonale, 3 - isolateurs delrin blanc, 4 - 5/16" inox rondelles, 8 - 1/4" inox rondelles, 3 - #12-24 5 8/4 "hex vis à rondelle, 5 - 16/1" écrous hexagonaux en acier inoxydable & 0 - deux pattes de compression trou allongée

Spécifications  :

Application RACK/COFFRET/CLÔTURE
Composant KITS DE MISE À LA TERRE
Type de connexion MÉCANIQUE
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE