PANDUIT | GCTC3S-X0
Passe-câble CInch Tie, 12" L 305mm, noir, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  GCTC3S-X0
Nº PIÈCE  249932
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications nécessitant des faisceaux de câbles de montage sur les surfaces
  • Empêche la mise en tension trop haute performance UTP et les câbles à fibres optiques
  • Amovibles et réutilisables des centaines de timesFeatures  :
  • Machine à laver et à œillets en laiton solide
  • Trou de montage diamètre 1/4" M6
  • Passe-câble permet de monter de la cravate cinch avant l’installation du câble
  • Aucun edgesBenefits forte  :
  • Haute visibilité pour un montage en conditions de faible éclairage
  • S’adapte à des vis à vis d’une taille 12
  • Une manipulation plus facile des faisceaux de câbles avec cravate prépositionnées et ancré
  • Prévient les dommages aux câbles

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE