BOGEN | GCU250
Microphone col de cygne, semi-rigide, condenseur 18 po, unidirectionnel

Nº PIÈCE FAB.  GCU250
Nº PIÈCE  268524
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les GCU250, les GDU150 et les MGN19 sont des modèles de col de cygne. Le GCU250 est un microphone à condensateur électret doté d’une taille svelte, semi-rigides, réglable, po 18 col de cygne avec une embase de montage XLR intégrale ; une cardioïde ; une gamme de réponse large fréquence Hz 50 et 18 kHz ; une limite maximale de SPL de > 130 dB ; une impédance 250 ohms ; et une sensibilité de - 68 dB V 74 dB SPL. Le GDU150 est un microphone dynamique doté d’un corps de col de cygne flexible long 16 po avec une embase de montage XLR intégrale ; une cardioïde ; un commutateur de push/push-arrêt talk ; une impédance 500 ohms ; et une sensibilité de - 75 dB V 74 dB SPL. Le MGN19 est extrêmement fiable et durable. Il dispose 7 pi de câble gainé 4 conducteurs blindé deux, inamovible, synthétique, et un DPDT push-to-talk bouton actionné scellé micro monté sur le boîtier du micro.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600