ATLAS SOUND | GD87W
8 avec transformateur, 70,7 V° Assemblée, déflecteur blanc

Nº PIÈCE FAB.  GD87W
Nº PIÈCE  258198
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Parfait pour les applications de pagination dans les écoles, les restaurants, les hôtels et les bureaux de la carte SD et de musique de fond général, série GD et FC contient grande intelligibilité et longue durée de qualité dans un emballage très économique. Tous les modèles sont homologués UL sous 2043 standard pour une utilisation dans le plénum d’espaces de traitement d’air et 1480 standard pour la signalisation générale.

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600