INTERLOGIX | GE-DSH-82-POE
8-port 10 / 100 + 2 géré GigE TP/SFP industriel complet PoE Switch (Req. HLG-240-48)

Nº PIÈCE FAB.  GE-DSH-82-POE
Nº PIÈCE  426509
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La IFS durci Managed Switch série industrielle est équipée de sept 10/100Mbps Fast Ethernet ports avec trois GigE uplink TP/SFP combo (deux pour la goutte et de la fonctionnalité de l’insert) et une troisième pour la liaison ascendante à une épine dorsale ou huit 10/100Mbps Fast Ethernet ports avec deux GigE uplink TP/SFP Combo. La configuration 8 + 2 est également disponible dans une version de PoE. Voici les couche 2 + entièrement administrables fournissant une conception durcie industrielle robuste qui prévoit la reprise rapide des opérations dans le cas d’une panne de réseau ou de puissance.

Caractéristiques

  • Les Ports physiques  : Auto MDI/MDI-X
  • Négociation automatique
  • Port de console 1 RJ45
  • Architecture de commutation  : Conforme IEEE 802.3, IEEE 802,3u, IEEE 802,3ab, IEEE 802,3z normes
  • Architecture de commutation de Store-and-forward, broadcast storm control et avorton/CRCring optimisent la bande passante du réseau en éliminant les paquets erronés
  • Tissu d’interrupteur non bloquant haute performance (5,6 ou 7,4Gbps)
  • Retour de pression (semi-duplex) et IEEE 802,3 x PAUSE image-mousseur (duplex intégral) pour empêcher la perte de paquets
  • Couche 2 + Feat  : Multidiffusion (IGMP Snooping v1 et v2 avec mode de requêtes IGMP pour les applications Multicast Media)
  • Qualité de Service (4 files d’attente sur tous les ports du commutateur
  • Classification de la circulation  : priorité basée sur le Port, IEEE 802,1 p Class of Service, priorité IP TOS (Type de Svice))
  • Prend en charge la priorité stricte et politiques Weighted Round Robin (WRR)
  • Contrôle de bande passante d’entrée/sortie sur chaque port)
  • Supports de Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802,1D Spanning Tree Protocol
  • RSTP, IEEE 802,1w Rapid Spanning Tree Pro
  • Prend en charge VLAN (IEEE 802,1Q Tagged fonction VLAN
  • VLAN par port
  • GVRP
  • Jusqu'à 9 groupes VLAN, hors l’ID VLAN 4 K)
  • Prend en charge l’agrégation de liens (jusqu'à 4 groupes de circuits
  • Les ports 4 par groupe de circuits avec une bande passante 800Mbps (mode Full Duplex)
  • IEECP (Link Aggregation Control Protocol)
  • Cisco éther-canal (tronc statique))
  • Industrie Fail-Safe (IFS) bague technologie  : Anneau rapide, double Homing et Topologies d’anneau de Couple
  • Redondants sauvegarde caractéristique et récupération de la durée est de moins de 20ms
  • Powe Ethernet (modèle GE-DSH-82-PoE uniquement)  : Conforme IEEE 802,3af Standard
  • Fournit la pleine puissance (15,4W) PoE sur chaque port - aucun partage de ports
  • Détecte automatiquement les PoE powered devices (DP)
  • Alimentation marche/arrêt et la configuration de la priorité
  • Moni statut LED PoE
  • Trempé robuste  : Étui en métal Slim IP-30 pour la protection
  • Offre sur rail DIN ou montage mural
  • 12 48 V DC, alimentation redondante avec protection contre inversion de polarité
  • Bornier amovible pour pouvoir maître et esclave
  • Alerte panne et pannes de courant sortie de relais alarme
  • /-Suppression de surtension - protection EFT 3000 V DC pour les lignes électriques, ESD 4000 V DC ou 6000 protection V DC pour Ethernet
  • Conforme aux normes IEC60068-2-xx pour la chute libre, les chocs et les vibrations
  • Fonctionnement trature étendue de - 40º C à + 75º C
  • Sécurité avancée  : IEEE 802,1 x authentification par Port
  • Adresse MAC filtrage MAC adresse obligatoire
  • Gestion sécurité des adresses IP pour empêcher des intrus non autorisé
  • Port Mirroring pour surveiller l’entrée ou

Spécifications  :

Valeur IP20
Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.