GREENLEE | GEL-5 | 35213
Lubrifiant, Gel-5 Gallon

Nº PIÈCE FAB.  GEL-5  | 35213
Nº PIÈCE  324518
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Moyenne de COF  : 0,18 ; Matériel de base  : Polymère ; Capacité du réservoir  : 18 930 L 5 000 GAL ; Gamme de PH  : 7 000 8 000 ; Norme  : C / US UL énuméré ; Sub marque  : Câble Gel ; Viscosité  : 8000-12000 CPS ; Poids  : 45 000 LB 20 400 KG

Caractéristiques

  • Ne base de polymères, aucun lubrifiant silicone offre inférieure frictionand tirant plus facile
  • Compatible avec tous les types d’isolant de câble
  • Nettoie rapidement. Non tachant
  • Pouvoir lubrifiant supérieur aux produits concurrentiels
  • Cimentera pas lui-même à la pipe
  • Sèche lentement
  • Peut être appliqué à la main ou de la pompe
  • Sera pas briser ou séparer après exposition à la chaleur ou le froid
  • L’environnement sécurisé/non dangereux

Spécifications  :

Type LUBRIFIANTS
Code UNSPSC 15121500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.