CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | GF-1 a 320
GlobalFrame Cabinet, 42U, porte d’entrée métal perforé, perforé Double portes arrière métalliques, panneaux latéraux des deux (2), universelle du panneau supérieur, roulettes, Black, 23,62"(600 mm) W x 42,28" (1074 mm) D x 79,27"(2013 mm) H (maximum au total)

Nº PIÈCE FAB.  GF-1A320
Nº PIÈCE  434277
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Avec un large éventail de thermique, alimentation et câble accessoires de gestion d’appel de démarrage, la portée et l’universel du système GlobalFrame du Cabinet ne peuvent être niées. Comme un facile à utiliser et rentable, informatique et réseau matériel armoire de stockage que compl ies avec données center, salle informatique et réseau matériel salle exigences du local, la conception du cadre amélioré de la GlobalFrame gère jusqu'à 3000 lb (1360 kg) équipement de chargement. Rails de montage d’équipement sont facilement réglables en dévissant les trois uts n hexagonales et les repères numérotés fournissent facile alignement vertical pendant le réglage. Les rails disposent d’un design en forme de Z et ont des points d’attache sur les côtés pour anneaux de câble accessoire qui créent un cheminement vertical pour les câbles. Chaque coffret comprend un panneau supérieur, avant et portes arrière, supports de montage PDU, roulettes, pieds niveleurs et supports de fixation de plancher.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples OUI
Unités de bâti 42U
Profondeur totale 42,28 po
Hauteur totale 79,27 po
Classement sismique NON
Largeur totale 23,62 po
Type AUTONOME

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.