CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | GF-1 a 520-CB
GF-série GlobalFrame Cabinet, entièrement configuré, 42U, noir, 23,6 %" W x 43,3" D

Nº PIÈCE FAB.  GF-1A520-CB
Nº PIÈCE  511799
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GF-série GlobalFrame armoire système, 23,6 %"(600Mm) W X 43,3 %" (1100Mm) D X 42 H Rmu, 2 panneaux latéraux, palette Standard de haut / Standard, porte d’entrée métal perforé, Single Point Swing poignée verrou, perforé Double porte métallique arrière, deux Point Swing poignée loquet, noir, 6 - Slide

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 1100MM
Hauteur totale 79,3 po
Largeur totale 23,6 po
Unités de bâti 42U
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR
CARACTÉRISTIQUES