CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | GF-2 a 510-CB
GF-série GlobalFrame Cabinet, panneau de côté 1, 45U, noir, 23,6 %" W x 43,3" D

Nº PIÈCE FAB.  GF-2A510-CB
Nº PIÈCE  511811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GF-série GlobalFrame armoire système, 23,6 %"(600Mm) W X 43,3 %" (1100Mm) D X 45 H Rmu, 1 panneau latéral, palette Standard de haut / Standard, porte d’entrée métal perforé, Single Point Swing poignée verrou, perforé Double porte métallique arrière, deux Point Swing poignée loquet, noir, 6 - Slide

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Profondeur totale 1100MM
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Largeur totale 23,6 po
Unités de bâti 45U
Hauteur totale 84,52 po
Type AUTONOME
Classement sismique NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR
CARACTÉRISTIQUES