CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | GF-2 a 520-CB
GF-série GlobalFrame Cabinet, entièrement configuré, 45U, noir, 23,6 %" W x 43,3" D

Nº PIÈCE FAB.  GF-2A520-CB
Nº PIÈCE  511812
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GF-série GlobalFrame armoire système, 23,6 %"(600Mm) W X 43,3 %" (1100Mm) D X 45 H Rmu, 2 panneaux latéraux, palette Standard de haut / Standard, porte d’entrée métal perforé, Single Point Swing poignée verrou, perforé Double porte métallique arrière, deux Point Swing poignée loquet, noir, 6 - Slide

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Unités de bâti 45U
Profondeur totale 1100MM
Hauteur totale 84,52 po
Classement sismique NON
Largeur totale 23,6 po
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR
CARACTÉRISTIQUES