CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | GF-2c 220-CB
GF-série GlobalFrame Gen 2 réseau Cabinet, 800 mm x 1000 mm x 45U, panneaux latéraux, Stnd Top/Stnd palette, Perf métal porte, serrure monopoint Swing, Double porte arrière métal Perf, deux points Swing loquet, noir, 6-Slide

Nº PIÈCE FAB.  GF-2C220-CB
Nº PIÈCE  585334
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GF-série GlobalFrame armoire système, 31,5 %"(800Mm) W X 31,5 %" (800Mm) D X 45 H Rmu, 2 panneaux latéraux, palette Standard de haut / Standard, porte d’entrée métal perforé, Single Point Swing poignée verrou, perforé Double porte métallique arrière, deux Point Swing poignée loquet, noir, 6 - Slide

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 39,4 po
Hauteur totale 84,6 po
Largeur totale 31,49 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR
CARACTÉRISTIQUES