AIPHONE | GF-BP
Série GT  : Système de sécurité mutualisée couleur portier vidéo - GF-BP

Nº PIÈCE FAB.  GF-BP
Nº PIÈCE  385407
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Plaque vierge pour GF/GH. Remplissage de l’espace de module.

Caractéristiques

  • Conception conforme ADA
  • Plus grande variété de stations
  • caméra dôme & Zoom 170 degrés pour la plus grande zone d’affichage
  • Code d’accès intégré clavier d’entrée sans clé (500 codes)
  • Numérotation alphanumérique salle
  • Permettant de lier des données pour faciliter la programmation de plusieurs stations entrées/garde
  • Jusqu'à 16 plaques de rue, 4 garde stations et 500 locataires
  • Câblage simple avec seulement 2 fils communs pour l’audio
  • Contrôle de l’accès à l’intérieur de la station d’entrée appel (gâche électrique)
  • En option sonnette individuel aux stations de locataire anneau
  • En option individuelle audio seul portier ou portier vidéo au poste de locataire anneau (GT - 2C uniquement)
  • Minuterie de libération porte (momentanée ~ 20 secondes)
  • Station de la garde de sécurité peut être incluse pour assurer la communication entre officce/lobby et locataires
  • Commutateur facultatif panique appel pour les appels d’urgence gardien/concierge
  • Module optionnel verrou postal, permettant l’entrée facile pour postal et livraison des travailleurs (conception modulaire uniquement)
  • Agent de sécurité peut filtrer les appels des visiteurs (Mode de réception)
  • Les deux panneaux d’entrée audio/vidéo et audio-seulement peut être combinés dans le même système
  • LED à porte permet l’utilisation en conditions de faible luminosité
  • Seulement 2 fils supplémentaires sont nécessaires pour ajouter vidéo
  • Locataire peut Découvre la plaque de rue en appuyant sur le bouton « clé »

Description des spécifications

Communication  : Mains libres, actionnés par des voix communication ou communication push-to-talk de câblage  : deux câbles conducteurs (Aiphone #872002 pour audio) et Aiphone #871802 pour la vidéo
Gâche électrique  : Branchement bornes  : entre ELM - ELC (N/O) et ELB - ELC (N/C) spécifications  : moins de 4 a (charge de résistance), fermeture d’AC/DC, sec 24V contact Talk et le chemin de la vidéo  : canal unique sécurisé
Alimentation  : 24V DC - utilisation PS-2420UL (pour les GT-BC, GT-VBC, GT-NS, GT-MK, BCX-GT et GT - 2C) tonalité d’appel  : il existe trois différents types de sonneries d’appel  : de la station entrée station de la garde de sécurité, sonnette
Type de câbles  : câble à paires (fil plein - ne pas laissées en plan), polyéthylène isolé, faible chapeau, diamètre 20AWG-18AWG consommation de courant  : GT-BC  : 0,9 A, GT-VBC  : 0,9 A, GT-NS  : 0,13 A, GT-MK  : 0,18 A, GT-BCX  : 0,35 A, GT - 2c  : 0,26 A, GT - 2H  : 0,11 A

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.