CORNING GILBERT | GF-UE-6
Connecteur série UltraEaseTM 59 et 6

Nº PIÈCE FAB.  GF-UE-6
Nº PIÈCE  275711
Minimum 1 chaque
En stock

Applications

Le UltraEase est une haute performance, résistant aux intempéries connecteur « F » qui combine la facilité d’installation avec des performances supérieures. Ces connecteurs à compression arborent un design postforward qui permet la vérification aisée que le diélectrique du câble est à égalité avec la face de la poste avant compression. Après la compression, le post de connecteur a une position en retrait conventionnelle - une autre caractéristique qui aide le technicien à installer le connecteur correctement chaque fois.

Caractéristiques

  • La construction d’écrou raccord étanche permet l’écrou de tourner librement pour une installation facile ; connecteur scelle complètement lorsque l’écrou est serré
  • Conception brevetée écrou cannelé fournit adhérence améliorée
  • 360 compression radiale à l’interface de câble/connecteur fournit excellent blindage de RF et de pénétration de l’humidité empêche
  • Système de fermeture trois points réussit le test de Migration d’humidité SCTE Interface (IPS TP 013)
  • Chaque connecteur est marqué par une étiquette de couleur qui affiche « GILBERT » et la câble série
  • Plus faible force d’activation disponible dans un raccord de compression de haute performance
  • Construction monopièce élimine les éléments perdus ou ne correspondent pas
  • Un connecteur pour des applications intérieures et extérieures
  • Préparation des câbles en une étape à l’aide de dimensions garnitures acceptées par l’industrie
  • Utilise des outils de compression couramment disponibles ; Compatible avec les outils existants de compression UltraSeal
  • résistant aux intempéries lorsqu’utilisé avec le Corning Gilbert bague d’étanchéité (G-SR-1/2) et installé sur un port « F » femelle standard (ANSI/SCTE SP 400 1996)
  • Toutes les surfaces métalliques nues sont nickelés pour résistance à la corrosion supérieure
  • Compatible avec les manches de sécurité reconnues par l’industrie

Spécifications  :

Type F
Code UNSPSC 39121414

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.