CORNING GILBERT | GF59AHP312
Connecteur « F » mâle du papa

Nº PIÈCE FAB.  GF59AHP312
Nº PIÈCE  112601
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Connecteurs « F » permettent un câble coaxial pour maintenir une impédance ohms 75. Ils sont utilisés avec 59, 6, 7 et 11 câble série. Utilisation des connecteurs « F » permet d’éviter les problèmes d’impédance avec des interfaces et des épissures.

Caractéristiques

  • 59 et 6 connecteurs « F » sont disponibles dans une conception pratique de repiquage.
  • 7 et 11 connecteurs ont une tige interne communiquer avec ce compagnon aux ports femelles.
  • Le Corning Gilbert breveté compression connecteurs combine facilité d’installation avec des performances supérieures, y compris le degré 360 contact au câble, RF excellent blindage, et une étanchéité à la gaine du câble qui bloque l’humidité.
  • L’écrou étanche breveté de rotation libre rend l’installation plus rapide et plus fiable.
  • Notre famille de connecteurs universels est conçue pour accepter 60 % par l’intermédiaire de câbles de bouclier Quad. Ils maintiennent de bonnes propriétés électriques et mécaniques.

Spécifications  :

Type F

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE