B + B SMARTWORX | GHOSTBRIDGE5
5GHz sécurisé sans fil Ethernet pont pré-configuré, paire

Nº PIÈCE FAB.  GHOSTBRIDGE5
Nº PIÈCE  523506
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En toute transparence connecter des périphériques distants à votre réseau, ou combler deux réseaux locaux ensemble. Le GhostBridge fournit un pont Ethernet sans fil de haute vitesse avec zéro configuration n’est requise. Unités sont vendues sous forme de paire préconfigurée et ne nécessitent aucune configuration supplémentaire. Simplement le monter, dirigez-la et branchez-le à votre réseau ou de périphérique en utilisant les adaptateurs inclus de PoE.

Applications

Bon pour le traitement des eaux et eaux usées, automatisation, sécurité - caméras IP et la surveillance et l’instrumentation d’entrepôt

Caractéristiques

  • Longue portée, lien Ethernet sans fil haute vitesse
  • Configuration de point- and -play
  • Outdoor évalué, stabilisé aux rayons UV enceinte
  • Antenne intégrée 80 degrés
  • Débit de données maximal de 150 Mbit/s
  • Portée de la ligne de mire jusqu'à 15 km
  • Large plage de température de 30C à 80 C
  • Puissance, lien et force Signal LED offrent une vue instantanée de statut
  • Comprend les deux DC et AC propulsé adaptateurs PoE
  • Port Ethernet Pass-through de PoE pour connecter des périphériques locaux tels que caméra IP
  • Sécurité de 128 bits WPA2 préconfigurée

Spécifications  :

Appareil SYSTÈME DE TRANSMISSION SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.