SECURITRON MAGNALOCK CORP | GL1-FS
| Serrure de porte, Heavy Duty, indéréglables Standard, 12/24 volts DC, 870/720 milliampères, 3,5/4,1 watts, capacité de charge 2000 lbs, 2-3/4" longueur x largeur 7-1/4" x 3-1/4 '' profondeur

Nº PIÈCE FAB.  GL1-FS
Nº PIÈCE  CS104133
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Bi-tension automatique, aucun réglage de champ ne requis
  • Accepte un cylindre mortaise Standard avec Adams Rite MS Cam pour clé manuelle
  • Rotule sur le récepteur (+/-1/2 pouce horizontalement) compense un désalignement Gate et Sag
  • Logement de Cst inviolable

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARÉ POUR LE CYLINDRE MORTAISE
Fonction ENTRÉE
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
Type de produit SERRURE DE PORTE ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE DE PORTAIL ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Tension 12 OU 24V DC
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.