Grands lacs cas & CABINET | GL24WMS
WM mural, 24" H, porte pleine, RoHS, noir

Nº PIÈCE FAB.  GL24WMS
Nº PIÈCE  281474
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

WM série mural ; 24" H x 21,25 « W x 24,5 « D, profondeur utilisable 22 », rail Maximum espacement 17,62 », 12 RMU, porte pleine, autorisèes 150 lbs, poids 95 lbs.

Caractéristiques

  • 19" EIA 310-E compatible
  • Débouchures de fer à cheval sur le dessus et le dessous de l’enceinte permettent de panneaux de brassage déjà configurée être installée
  • 2 paire de rails #12-24 ; entièrement réglable
  • En acier massif ou en Plexiglas portes
  • débouchures conduit et le fer à cheval, 1, 2 et 3"
  • Charnière de piano complet fournit robustesse accrue pour la partie arrière
  • Kit poussière disponible pour protéger les équipements dans les zones de forte poussière/industriel
  • Section à oscillation centrale avant/arrière vous accèderez aux câbles
  • Armoire réversible gauche ou droite à balancier
  • Décharge de panneaux latéraux pour débit d’air
  • Poids testé jusqu'à « de déviation

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 24,5 po
Compartiments multiples NON
Hauteur totale 24 po
Largeur totale 21,25 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 12U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
PAGE CATALOGUE
DESSIN TECHNIQUE