Grands lacs cas & CABINET | GL36WS-SV
WS mural, 36 "H, porte pleine, ventilés côtés, RoHS, noir

Nº PIÈCE FAB.  GL36WS-SV
Nº PIÈCE  267174
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mural série WS ; 36" H x 24 « W x 24 « D, profondeur utilisable 21 », rail Maximum espacement 16,75 », 18 RMU, poids capacité 300 lbs., poids à l’expédition 150 lbs, porte d’entrée solide et ventilés côtés

Caractéristiques

  • 19" EIA 310-E compatible
  • Un riche mural, d'entre les mêmes options qu’offrant une
  • enceinte pleine grandeur
  • 2 paire de rails #12-24 ; entièrement réglable
  • En acier massif ou en Plexiglas portes
  • 1, 2, 3 et les conduits masquages de 4"
  • Charnières de qualité industrielle offrent une solidité pour partie arrière
  • Portes et côtés entièrement étanche
  • Section à oscillation centrale avant/arrière vous accèderez aux câbles
  • Solides et aérées côtés disponibles
  • Poids testé jusqu'à « de déviation

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 18U
Profondeur totale 24 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Hauteur totale 36 po
Classement sismique NON
Largeur totale 24 po
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
PAGE CATALOGUE