Grands lacs cas & CABINET | GL48WS-PV
WS mural, 48 "H, porte Plexi, ventilés côtés, RoHS, noir

Nº PIÈCE FAB.  GL48WS-PV
Nº PIÈCE  267182
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mural série WS ; 48" H x 24 « W x 24 « D, profondeur utilisable 21 », rail Maximum espacement 16,75 », 25 RMU, autorisèes 350 lb, 200 lbs, poids Plexiglas porte et côtés munis

Caractéristiques

  • 19" EIA 310-E compatible
  • Un riche mural, d'entre les mêmes options qu’offrant une
  • enceinte pleine grandeur
  • 2 paire de rails #12-24 ; entièrement réglable
  • En acier massif ou en Plexiglas portes
  • 1, 2, 3 et les conduits masquages de 4"
  • Charnières de qualité industrielle offrent une solidité pour partie arrière
  • Portes et côtés entièrement étanche
  • Section à oscillation centrale avant/arrière vous accèderez aux câbles
  • Solides et aérées côtés disponibles
  • Poids testé jusqu'à « de déviation

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 24 po
Hauteur totale 48 po
Largeur totale 24 po
Unités de bâti 25U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
PAGE CATALOGUE