Grands lacs cas & CABINET | GL600E - 2432P
Boîtier de série E, 60" H x 24 « W x 32 », 31 RMU, RoHS, noir, blanc d’avantage ou Nitro bleu

Nº PIÈCE FAB.  GL600E-2432P
Nº PIÈCE  281416
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîtier de série E, 60" H x 24 « W x 32 », 31 RMU, capacité de 600 lb de poids ; Configuration complète comprend châssis, panneaux latéraux solides, panneau supérieur ventilé avec débouchures de fer à cheval, porte en plexiglas avant, périmètre arrière ventilé porte en acier, définir des niveleurs réglables de 4 et la position 8, 15 multiprise de l’amp

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications réseau, telecomm et serveur
  • 19" EIA 310-E compatible
  • Avant entièrement réglable de rails à l’arrière
  • Panneaux supérieure disposent d’entrées défonçables de fer à cheval qui permettent l’élimination du panneau sans interférer avec les câbles
  • Plusieurs accessoires de refroidissement disponibles  : 19" plateaux de ventilateur, ventilateur panneaux supérieur et plus
  • En option laçage bars et 19" organisateurs de câble

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 31U
Profondeur totale 32 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Hauteur totale 60 po
Classement sismique NON
Largeur totale 24 po
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle
PAGE CATALOGUE