Grands lacs cas & CABINET | GL840ES-2442MS
Boîtier serveur ES, 84" H x 24" W x 42 « D, 44 RMU, RoHS, noir ou avantage blanc

Nº PIÈCE FAB.  GL840ES-2442MS
Nº PIÈCE  267197
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîtier-serveur ES, 84" H x 24" W x 42 « D, 44 RMU, capacité de 2000 lb de poids ; Configuration complète comprend frame, panneaux latéraux solides, solid panneau supérieur, maille contour front door, porte arrière contour maille et jeu de vérins réglables 4 (2,5 "H)

Caractéristiques

  • Idéal pour les serveurs et les multiples configurations de centre de données
  • 19" EIA 310-E compatible
  • Avant entièrement réglable de rails à l’arrière
  • Débouchures sur haut, bas et des côtés du châssis
  • Supports PDU qui permettent le montage du PDU et les creux de câble vertical
  • Répond aux besoins en câblage généraux avec les supports de grille d’échelle et des creux de câble (en option)
  • Supports de refroidissement besoins avec cheminées d’évacuation, les gestionnaires de l’air et plus

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 42 po
Hauteur totale 84 po
Largeur totale 24 po
Unités de bâti 44U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE
PAGE CATALOGUE