FLUKE NETWORKS | GLD-MFTK | 4472712
1 an de Support Gold pour le MFTK1200 ou MFTK1400

Nº PIÈCE FAB.  GLD-MFTK  | 4472712
Nº PIÈCE  480141
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Abonnement Gold est bien plus qu’une garantie de réparation. C’est un programme complet de maintenance et de soutien qui offre une couverture élargie pour Fluke Networks' produits et accessoires. Il fournit un niveau de prime de soutien afin de minimiser les affaires le temps et garantir un rendement élevé sur votre investissement. 3-année d’adhésion or fournit un 10 % rabais sur le prix courant d’or ainsi que de protection de prix de 3 ans. En moyenne clients peuvent économiser jusqu'à 19 % 3-années en profitant de l’or de 3 ans Me changeait option. Abonnement Gold est disponible pour la plupart des produits Fluke Networks à 1 ou 3-ans (sauver 10 % avec 3 ans) contrats.

Caractéristiques

  • Support technique  : Illimité 24/7 expertise technique avec le soutien de la langue locale. Membres Gold reçoivent des numéros de téléphone directs de priorité réservée aux membres à nos centres de la Assistance technique du calibre international (TAC).
  • Réparation  : Priorité illimitée, sans tracas, sans frais de réparation services y compris la main-d'œuvre, de pièces et expédition. ; Appareil en prêt  : un appareil en prêt ou un appareil de remplacement peut être fourni pendant la réparation, disponible le jour ouvrable suivant pour aucune interruption de service. Accessoires  : Pièces et accessoires livrés avec votre ONU il et ont été qualifiés comme ou défectueux par notre centre d’assistance technique seront remplacés gratuitement pendant la durée de votre abonnement Gold.
  • Étalonnage  : Un étalonnage de précision annuel et usine actualisent par période de contrat annuel. En outre, tous les accessoires sont inspectés et remplacés si défectueux.
  • Mises à jour/Updates  : Des logiciels et progiciels met à niveau pour votre unité au cours de l’année en vous donnant les dernières fonctionnalités, amélioration de l’efficacité technique et le dépannage.
  • Remises et Promotions Members-Only  : rabais spéciaux sont offerts aux clients d’or sur les nouveautés, améliorations et matériel de démonstration utilisé.
  • Un accès facile aux droits or  : lors de l’achat, votre entreprise recevra un unique numéro de membre Gold et broche f ou un accès sécurisé à votre compte Gold en ligne

Spécifications  :

Type FIBRE OPTIQUE