PANDUIT | GM-3-Q
Bronze collier de mise à la terre, 2/0 SOL-250 kcmil, Pack de 5

Nº PIÈCE FAB.  GM-3-Q
Nº PIÈCE  GM-3-Q
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mise à la terre de deux morceau talon en bronze et pince des orteils.

Caractéristiques

  • Utilisé pour le conducteur de cuivre code terre à surfaces planes
  • Effectuer un cast de haute résistance, bronze électrolytique pour fournir des connexions fiables mise à la terre
  • Matériel de silicium bronze haute résistance pour l’assemblage fiable à long terme
  • Peut accueillir un large éventail de tailles de chef d’orchestre - minimise les besoins de l’inventaire
  • Incorpore la plaque d’écartement pour séparer le chef d’orchestre de la surface de montage
  • Répertorié UL pour mise à la terre et de collage et approprié pour l’enfouissement direct en terre ou en béton

Spécifications  :

Type PINCES ET CLIPS

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE