GREENLEE | GMFT-MM
FiberTools Mini Kit (MultiMode)

Nº PIÈCE FAB.  GMFT-MM
Nº PIÈCE  661663
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les Mini fiberTOOLS se composent de laser et de sources LED et mesureurs de puissance optique. Les sources laser sont disponibles à 1310nm, 1490nm, 1550nm et 1625nm. Les sources LED sont disponibles chez 850nm et 1300nm.
Les mesureurs de puissance optique sont disponibles avec Ge et fi

Caractéristiques

  • Confirmer les performances réseau et le périphérique caractéristiques
  • Toutes les cloisons communes sont pris en charge
  • Cloison universelle sur les mesureurs de puissance optique
  • Télécharger USB sur le GRP 460
  • sortie de ton 2kHz sur toutes les sources
  • Rétroaction de détecteur actif assure la puissance de sortie stable.

Spécifications  :

Type FIBRE
Code UNSPSC 27111510