CABLOFIL | GNDCL
Cosse de mise à la terre, peut accueillir des gauges AWG 2/0 à 6 à la terre fils

Nº PIÈCE FAB.  GNDCL
Nº PIÈCE  372544
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cablofil chemin de câbles Wiremesh concept basé sur la performance, de sécurité et d’économie ; trois qualités qui font de Cablofil chemin de câbles Wiremesh système préféraient par les installateurs. Cablofil s’adapte aux configurations plus complexes, et sa structure donne une résistance maximale pour un poids minimal. La facilité de création d’accessoires, effectuées sur le site, ainsi que la vaste gamme d’accessoires uniques et universelles donne une liberté totale dans le routage combinée avec une installation exceptionnellement rapide.

Caractéristiques

  • Peut accueillir AWG 1/0 - 6 # mise à la terre de fils.
  • Utiliser un GNDCL chaque 60' et/ou à la fin de chaque chemin de câbles exécuter. Si le chemin de câbles est utilisé comme un conducteur de mise à la terre, utilisez l’une sur chaque section de la barre d’État pour une installation conforme code.
  • Fonctionne avec n’importe quel taille du plateau de Cablofil.
  • Homologation UL, approuvés par la CSA.

Spécifications  :

Type de connexion COMPRESSION
Code UNSPSC 43223306